| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014884802953 Herst.-Nr.: 111RLT 33 EAN/GTIN: 4014884802953 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014884802953 Drückerlochteil in R-Technik: Türdrücker 111R in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.Für Vierkantstift 7, 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetztKompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern:305.20R, 315.20R, 230.20R, 235.20R, 285.20R, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 173, Türstärke: , Vierkant: 9 mm, Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Rubinrot |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, 4014884802953, HEWI, HEWI Türdrückerlochteil, ø20mm, R-Technik Rubinrot, 111RLT 33 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |