| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014884557990 Herst.-Nr.: 702.165.A 92 EAN/GTIN: 4014884557990 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014884557990 Hausnummernaus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Durchmesser 33 mm, Ziffer 88 mm hoch, diebstahlgeschützte Befestigung. Aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle.Empfehlung zur Montage der Hausnummern auf Dämmputz: Befestigungsmaterial "Thermax 8" der Firma Fischer - ist bauseits beizustellen, Länge: 44, Breite: 109, Höhe: 202, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 255, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Anthrazitgrau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hausnummer grau, 4014884557990, HEWI, HEWI Hausnummer, Buchstabe a D=33mm anthrazitgrau, 702.165.A 92 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |