| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014884336793 Herst.-Nr.: 702.165.BS 95 EAN/GTIN: 4014884336793 |
| |
|
| | |
| 4014884336793 Hausnummernaus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Durchmesser 33 mm, Ziffer 56 mm breit, diebstahlgeschützte Befestigung. Aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle.Empfehlung zur Montage der Hausnummern auf Dämmputz: Befestigungsmaterial "Thermax 8" der Firma Fischer - ist bauseits beizustellen, Länge: 44, Breite: 109, Höhe: 202, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 075, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Felsgrau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bindestrich, hewi hausnummer, 4014884336793, HEWI, HEWI Hausnummer, Bindestrich D=33mm felsgrau, 702.165.BS 95 |
| | |
| |