| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014884336502 Herst.-Nr.: 702.165.A 90 EAN/GTIN: 4014884336502 |
| |
|
| | |
| 4014884336502 Hausnummernaus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Durchmesser 33 mm, Ziffer 88 mm hoch, diebstahlgeschützte Befestigung. Aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle.Empfehlung zur Montage der Hausnummern auf Dämmputz: Befestigungsmaterial "Thermax 8" der Firma Fischer - ist bauseits beizustellen, Länge: 44, Breite: 109, Höhe: 202, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 255, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Tiefschwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hausnummer schwarz, 4014884336502, HEWI, HEWI Hausnummer, Buchstabe a D=33mm tiefschwarz, 702.165.A 90 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,38* | € 55,73* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 42,46* | € 55,78* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 42,73* | € 55,88* | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 42,60* | € 57,30* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,44* | € 58,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|