| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4013288223913 Herst.-Nr.: 4013288223913 EAN/GTIN: 4013288223913 |
| |
|
| | |
| 4013288223913 Bit-Sortiment Bit-Box 10 Impaktor TORX - Diamantbeschichtet mit Torsionsbereich - DIN 3126-C 6,3, ISO 1173 - Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten - Geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern - Für die Verschraubung in Holz, Metall und Blech - Gegen Ausrutscher aus der Schraube Lieferung: In Bit-Box. Inhalt: 10 Bits für TORX®-Schrauben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit-satz wera, bit satz, 4013288223913, Wera Impaktor, TORX®-Bit, Bit-Sortiment Bit-Box 10 Impaktor TX, 28600365, 1653851, 28600267, Bit-Sortimente, 28600060, Bits, 28599046, Schraubwerkzeuge, 1 Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 C6, 3 T30x25mm 10er Pack Wera, Bit-Sortiment Bit-Box 10 Impaktor TORX, Diamantbeschichtet mit Torsionsbereich, DIN 3126-C 6, 3, ISO 1173, Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten, Geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern, Für die Verschraubung in Holz, Metall und Blech, Gegen Ausrutscher aus der Schraube, Lieferung: In Bit-Box, Inhalt: 10 Bits für TORX®-Schrauben, Bit |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,28* | € 20,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,35* | € 20,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,50* | € 20,68* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 15,44* | € 21,12* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 24,6356* | € 31,7056* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,6356* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|