Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzfarbe Consolan anthrazitgrau 2,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4007591722737
Hersteller:
     CONSOLAN
Herst.-Nr.:
     4007591722737
EAN/GTIN:
     4007591722737
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
holzschutzfarbe anthrazit
holzschutzfarbe
4007591722737 Wetterschutzfarbe
Deckende, seidenglänzende Farbe für mechanisch nicht beanspruchte Oberflächen aus Holz im Freien wie Holzhäuser, Holzverkleidungen, Fachwerk, Schindeln, Klappläden, Gartenzäune, Pergolen, Sichtschutzzäune etc. Ebenfalls geeignet für Zinkblech (z.B. Dachrinnen, Regenrohre etc.).
- Nicht für Fenster geeignet.
- Nur für den Außenbereich
- Zusammensetzung nach VdL-RL01: Kunstharzdispersion, Pigmente, Lösemittelgehalt <5%, Wasser, Additive und Konservierungsmittel
- Wetterfest bis zu 10 Jahre
- Deckend
- Seidenglänzend
- Leicht zu verarbeiten
- Geruchsmild, nach Trocknung geruchlos
- Farbtöne untereinander mischbar
- Nach Trocknung wasserabweisend
- Farbtonbeständig
- Hochelastisch
- Blättert nicht ab
- Einfach nachzupflegen
- Dichte/20°C: Ca. 1,12-1,30 g/cm³ (je nach Farbton)
- pH-Wert/20°C: Ca. 8.5
- Löslichkeit in Wasser: Mischbar
- Verarbeitungstemperatur: Ab +10°C, ideal sind +15-20°C
- Trocknung: Staubtrocken nach ca. 1 Std., grifffest nach ca. 2-3 Std., überstreichbar nach ca. 3-4 Std., je nach Temperatur undLuftfeuchtigkeit
- Auch im durchgetrockneten Zustand behält die Farbe dauerhaft ihre Elastizität
Gefahrenhinweise:
H318: Verursacht schwere Augenschäden,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,5 l
Farbe:
anthrazitgrau
Herstellerartikelnummer:
5270340
Herstellername:
Akzo Nobel Deco GmbH
Markenname:
CONSOLAN
Ursprungsland:
Deutschland
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweise:
H318: Verursacht schwere Augenschäden | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Suchbegriffe: holzschutzfarbe 2,5 l, 4007591722737, CONSOLAN, Farbe, Lack, 28585323, 0, 28585322, Holzschutz-Lasuren, 28585312, Farben, Lacke und Holzschutz, 28584211, Haus und Garten, 1 Wetterschutzfarbe Consolan anthrazitgrau 2, 5 l, Deckende, seidenglänzende Farbe für mechanisch nicht beanspruchte Oberflächen aus Holz im Freien wie Holzhäuser, Holzverkleidungen, Fachwerk, Schindeln, Klappläden, Gartenzäune, Pergolen, Sichtschutzzäune etc. Ebenfalls geeignet für Zinkblech (z.B. Dachrinnen, Regenrohre etc.), Nicht für Fenster geeignet, Nur für den Außenbereich, Zusammensetzung nach VdL-RL01: Kunstharzdispersion, Pigmente, Lösemittelgehalt <5%, Wasser, Additive und Konservierungsmittel, Wetterfest bis zu 10 Jahre, Deckend, Seidenglänzend, Leicht zu verarbeiten, Geruchsmild, nach Trocknung geruchlos, Farbtöne untereinander mischbar, Nach Trocknung wasserabweisend, Farbtonbe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,64*
€ 45,07*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 33,73*
€ 45,08*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,09*
€ 48,30*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.