Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter Kit 18V 4-6Ah & 6A Boostcharger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4006825667653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4006825667653
EAN/GTIN:
     4006825667653
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku
4006825667653 PXC-Starter-Kit 18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
- Universell verwendbar für alle Power X-Change Akkus
- Geld sparen, Umwelt schonen und Flexibilität in Haus und Garten
- Ausstattung Akku:
- MULTI-Ah Technologie: 6Ah-Akku für max. Kapazität oder 4Ah-Akku
- Zum schonen des Akkus für eine 3x längere Gesamtlebensdauer
- PLUS-Technologie: mehr Power für leistungsintensive Arbeiten
- Das prozessgesteuerte Batteriemanagmentsystem ABS steht für max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer
- Exaktes Anzeigen des Ladezustandes in % über die Digitalanzeige
- Neueste Zellen bringen 100% mehr Power für maximale Performance
- Ermöglicht kabellose Freiheit: Kein Kabelsalat und freies Arbeiten
- Hoher Stoßschutz und gute Griffigkeit durch gummiertes Gehäuse
- Staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse
- Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen
- Ausstattung Ladegerät:
- Schnellstes Ladegerät der Power X-Change Systemreihe
- 50% verkürzte Ladezeiten durch zuschaltbaren Boostmodus:
- Der 6Ah Akku ist wieder einsatzbereit in 60 Min.
- Permanente Akkuüberwachung für optimalen Ladevorgang
- Reaktivierung tiefentladener Akkus durch den Refresh-Modus
- Höchste Sicherheit angesichts intelligentem Lademanagement
- Aktuelle Informationen über 6-fache Zustands-LED-Anzeige
- Benutzerfreundliche Wandmontage dank integrierter Aufhängeösen
Technische Daten:
- Netzanschluss Ladegerät 200-240 V | 50-60 Hz
- Ausgangsspannung Ladegerät 18 V
- Ladezeit 1h
- Akku-Kapazität 6000 mAh
- Max. Power 1350 W
- Anzahl Akkus 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: 4006825667653, Akku-Zubehör, PXC-Starter-Kit 18V 4-6Ah & 6A Boostcharger, 28588455, 28588449, Beschaffungsartikel Einhell, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Starter Kit 18V 4-6Ah & 6A Boostcharger Beschaffungsartikel, Universell verwendbar für alle Power X-Change Akkus, Geld sparen, Umwelt schonen und Flexibilität in Haus und Garten, Ausstattung Akku:, MULTI-Ah Technologie: 6Ah-Akku für max. Kapazität oder 4Ah-Akku, Zum schonen des Akkus für eine 3x längere Gesamtlebensdauer, PLUS-Technologie: mehr Power für leistungsintensive Arbeiten, Das prozessgesteuerte Batteriemanagmentsystem ABS steht für max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer, Exaktes Anzeigen des Ladezustandes in % über die Digitalanzeige, Neueste Zellen bringen 100% mehr Power für maximale Performance, Ermöglic
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 6,90*
ab € 78,41*
€ 98,83*
Frei Haus
ab € 103,15*
€ 128,05*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 126,60*
€ 154,15*
€ 3,50*
ab € 129,34*
€ 156,84*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 139,03*
€ 170,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.