Weitere Suchbegriffe: 4006632229549, Erich Dieckmann GmbH, Drückerhalbgarnitur, Baubeschläge, Profiltür-Drücker-Halbgarnitur Ares 1133/2033, 28566509, 1647808, 28566508, Profiltürbeschläge, 28566203, Türbeschläge, 28564462, 1 Halbgarnitur, Ares 1133/2033, 8, ER matt, o. No, Aus Edelstahl, matt, Oval, DIN-Richtung Links-Rechts, Ohne Stütznocken, Stiftverbindung, verdeckt verschraubt, Unterkonstruktion aus Stahl, Länge 75 mm, Breite 34 mm, Lagerung festdrehbar, mit Rückholfeder, Anschlagrichtung Drücker verwendbar für rechts/links, Abdeckung ohne Schlüsselrosette, mit Drückerrosette, Drückerbefestigung mit Vollstift, Benutzerklasse 4, Norm DIN EN 1906, Türart Rahmentüren, Türwerkstoff Aluminium, Kunststoff, Profiltür, Türbeschlag |