Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahler SUPRA 20S 20W anthrazit m. Bewegungsmelder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4006341719874
Hersteller:
     Aussenbeleuchtung
Herst.-Nr.:
     4006341719874
EAN/GTIN:
     4006341719874
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
4006341719874 LED Strahler Supra 20 W mit Bewegungsmelder
- Solides, bruchfestes Metallgehäuse
- Flache Bauform mit 180° schwenkbarem, abgewinkeltem Montagearm
- Sparsame LED Technik mit effizientem Licht in neutralweißer Lichtfarbe
- Geringer Energieverbrauch und hohe Lebensdauer
- Flexibler Anschluss über Gummi-Anschlussleitung, ca. 18 cm
- Erfassungswinkel: 120°
- Erfassungsbereich: 6 m - 10 m (regelbar)
- Nachlaufzeit: 10 s - 8 min (regelbar)
- Einschalthelligkeit: < 10 lx - 2000 lx (regelbar)
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzklasse: I
- Umgebungstemperatur: -10° C bis +40° C
- Zuleitung: 18 cm (H05RN-F 3G1,0 mm²)
- Zum Anschluss an ein 230 V Stromnetz mit einer handelsüblichen Verteilerdose
- Zum Anschluss an REV Anschlussbox für LED Strahler (Art.-Nr. 2707100000)
- Abmessungen (B x H x T): ca. 135 x 165 x 70 mm
- Nenndaten: 230 V, 50 Hz, 0,096 A
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, smd-led fluter, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, 4006341719874, Aussenbeleuchtung, Leuchte, LED, LED Strahler Supra 20 W mit Bewegungsmelder, 28590426, 28590365, Beschaffungsartikel Ritter, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 LED Strahler SUPRA 20S 20W anthrazit m. Bewegungsmelder Beschaffungsartikel, Solides, bruchfestes Metallgehäuse, Flache Bauform mit 180° schwenkbarem, abgewinkeltem Montagearm, Sparsame LED Technik mit effizientem Licht in neutralweißer Lichtfarbe, Geringer Energieverbrauch und hohe Lebensdauer, Flexibler Anschluss über Gummi-Anschlussleitung, ca. 18 cm, Erfassungswinkel: 120°, Erfassungsbereich: 6 m - 10 m (regelbar), Nachlaufzeit: 10 s - 8 min (regelbar), Einschalthelligkeit: < 10 lx - 2000 lx (regelbar), Vorschaltgerät: LED-Treiber, Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80, Abstrahlwinkel: 110°, Schutzklass
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 57,03*
€ 73,89*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 69,84*
€ 89,19*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 70,53*
€ 89,99*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,30*
ab € 72,05*
€ 93,73*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,19*
€ 106,1361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,78*
€ 104,4582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,03*
€ 99,9957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,47*
€ 96,9493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,84*
€ 83,1096
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 17,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.