Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahler SUPRA 10 10W anthrazit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4006341719843
Hersteller:
     Aussenbeleuchtung
Herst.-Nr.:
     4006341719843
EAN/GTIN:
     4006341719843
Suchbegriffe:
4006341719843
Aussenbeleuchtung
Leuchte
LED
4006341719843 LED Strahler Supra 10 W
- Solides, bruchfestes Metallgehäuse
- Flache Bauform mit 180° schwenkbarem, abgewinkeltem Montagearm
- Sparsame LED Technik mit effizientem Licht in neutralweißer Lichtfarbe
- Geringer Energieverbrauch und hohe Lebensdauer
- Flexibler Anschluss über Gummi-Anschlussleitung, ca 18 cm
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzklasse: I
- Umgebungstemperatur: -10° C bis +40° C
- Zuleitung: 18 cm (H05RN-F 3G1,0 mm²)
- Zum Anschluss an ein 230 V Stromnetz mit einer handelsüblichen Verteilerdose
- Zum Anschluss an REV Anschlussbox für LED Strahler (Art.-Nr. 2707100000)
- Abmessungen (B x H x T): ca. 105 x 102 x 70 mm
- Nenndaten: 230 V, 50 Hz, 0,048 A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,25*
€ 39,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,82*
€ 40,87*
Lager 6QTZH
160
€ 6,99*
ab € 84,8948*
€ 106,5948*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,5948*
€ 126,84781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,5948*
€ 124,46781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,4348*
€ 118,32741
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,2648*
€ 114,55511
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 91,6948*
€ 109,11681
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 84,8948*
€ 101,02481
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 21,2237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.