| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4003991990172 Herst.-Nr.: 4003991990172 EAN/GTIN: 4003991990172 |
| |
|
| | |
| 4003991990172 Trinkwasserschlauch AQUALIFE 818 - Mehrlagiger flexibler, robuster und langlebiger Druckschlauch - Lichtundurchlässig und wirkt somit der Algen- und Mikrobenbildung entgegen - Hydrolyse-, Mikroben-, Ozon- und UV-beständig - Wetterfest - Beständig beim Einsatz von handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel (auf Basis DVGW W319 u. W291) - Für den Kalt- und Warmwassereinsatz von Trinkwasser - Zur Trinkwasserversorgung bei Messe, mobilen Ausschankanlagen, Camps, Volksfesten, Verwendungen im gewerblichen und privaten Bereich - Geprüft nach KTW-BWGL (Anlage E) und DIN EN 16421:2015-05 - Erfüllt die strengen Anforderungen des UBA für Produkte im Kontakt mit Trinkwasser - REACH 1907/2006/EC - RoHS 2015/863 - Seele: TPE W270 - Einlage: Polyestergarn - Decke: TPE W270, blau - Temperaturbeständigkeit: –30 °C BIS +70 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4003991990172, APD Schlauchtechnik, Trinkwasserschlauch AQUALIFE 818, 28591330, 1652345, 28591329, Schläuche für flüssige Medien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Trinkwasserschlauch AQUALIFE 818 4.0 TPE 19x3, 8mm, 50m APD, Mehrlagiger flexibler, robuster und langlebiger Druckschlauch, Lichtundurchlässig und wirkt somit der Algen- und Mikrobenbildung entgegen, Hydrolyse-, Mikroben-, Ozon- und UV-beständig, Wetterfest, Beständig beim Einsatz von handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel (auf Basis DVGW W319 u. W291), Für den Kalt- und Warmwassereinsatz von Trinkwasser, Zur Trinkwasserversorgung bei Messe, mobilen Ausschankanlagen, Camps, Volksfesten, Verwendungen im gewerblichen und privaten Bereich, Geprüft nach KTW-BWGL (Anlage E) und DIN EN 16421:2015-05, Erfüllt die strengen Anforderungen des UBA für Pr |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 10,71* | € 12,63* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 493,33* | € 560,44* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 530,36* | € 598,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 10,6072* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|