| |
|
| Artikel-Nr.: 265-19-6-7550 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003991990172 |
| |
|
| | |
| Geprüft und zugelassen nach TPE-Übergangsempfehlung für Kalt- und Warmwasser - TZW Mehrschichtiger TPE-Schlauch, außen blau mit Polyesterfadeneinlage, weiße und transparente Innenlage. Zugelassen und geprüft nach TPE-Übergangsempfehlung für Kalt- und Warmwasser - TZW Für den Einsatz unter freiem Himmel, Volksfesten, Kirmes, Messen, Brauereien, mobile Getränke und Imbisstände etc. Technische Daten - 19 x 3,8 mm - 50 m Eigenschaften absolut lichtundurchlässig, zugelassen gemäß DVGW Arbeitsblatt W270 zugelassen gemäß KTW Kategorie A für Kaltwasser einsetzbar von -20°C bis +65 °C |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 10,76* | € 12,63* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 427,31* | € 480,54* | | | | Lager 265 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 493,17* | € 557,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 265 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 9,8634* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 265 | | Versand: Lager 265 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|