Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmittel, EZ-Stop, DBI-SALA, 1,5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3660570035023
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3660570035023
EAN/GTIN:
     3660570035023
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
3660570035023 3M™ Y-Verbindungsmittel »DBI-SALA® EZ-Stop™«
Eigenschaften:
- Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
- Kantengeprüft 130 kg
- Mit Kernmantelseil
- Automatik-Karabiner Öffnungsweite 21 mm
- 2 Aluminium-Gerüsthaken Öffnungsweite 60 mm
- 3M™ Connected Safety-ready [RFID Tag für Inspektion]
Länge: 1,5 m
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Y-Verbindungsmittel, bandfalldämpfer, 3660570035023, 3M™, Absturzsicherung, Rettungsgurt, 3M™ Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer »DBI-SALA® EZ-Stop™«, 28561156, 1646919, 28561155, 28561085, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Verbindungsmittel, EZ-Stop, DBI-SALA, 5 Meter, 3M™ Y-Verbindungsmittel »DBI-SALA® EZ-Stop™«, Eigenschaften:, Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Kantengeprüft 130 kg, Mit Kernmantelseil, Automatik-Karabiner Öffnungsweite 21 mm, 2 Aluminium-Gerüsthaken Öffnungsweite 60 mm, 3M™ Connected Safety-ready [RFID Tag für Inspektion], Länge: 1, 5 m, Sicherungsgerate, Rettungsgurte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 131,15*
€ 160,53*
Lager 6QTZH
1
€ 6,99*
ab € 132,35*
€ 161,23*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 132,70*
€ 162,63*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.