| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-280033747 Herst.-Nr.: 280-033-747 EAN/GTIN: 4510932167055 |
| |
|
| | |
| 280033747 Lamp® HANDTUCHHALTER Modell PXB-UM06-450-ST, Material: Aluminiumlegierung, Finish/Farbe: Anodierung, Ladungskapazität (N): 100, Ladungskapazität (KG): 10,2, Form, Einzel-/Zwei -Punkt -Fixierung, Tonhöhe P, 450, Marke, Lampe, Ein täuschend einfach aussehender Handtuchhalter, der den modernen urbanen Ansprüchen genügt. Die Kanten sind sanft abgerundet und die Oberfläche sorgfältig und schonend bearbeitet. Durch die große Produktpalette ist ein umfassendes, einheitliches Design möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 280033747, Sugatsune®, Material, Aluminium Alloy, Finish/Colour, Anodised, Load Capacity N, 100, Load Capacity kgf, 10.2, Shape, Single/Two Point Fixing, Pitch P, 450, Brand, LAMP Material: Aluminiumlegierung, Finish/Farbe: Anodierung, Ladungskapazität (N): 100, Ladungskapazität (KG): 10, 2, Form, Einzel-/Zwei -Punkt -Fixierung, Tonhöhe P, Marke, Lampe, 4510932167055, 280-033-747 |
| | |
| |