| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-252436 Herst.-Nr.: 252436 EAN/GTIN: 5024763122699 |
| |
|
| | |
| 252436 Aus gesenkgeschmiedetem Hartstahl. Große Hebelkraft und Mehrfachwirkung beim Schneiden. Gerade Klingenform mit Wellenschliff für mehr Abrutschwiderstand. Angenehm in der Hand liegende Vinylgriffe mit Abgleitschutz und automatischer Freigabe für einhändige Bedienung. Zum Schneiden von Aluminium-, Baustahl- und Edelstahlblechen, PVC-Platten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Kunststoff. Schnittleistung: 1,8 mm in Aluminiumblech, 1,2 mm in Baustahlblech und 0,8 mm in Edelstahlblech. Backenweite: 21 mm. Länge: 250 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere rechts, durchlaufschere, handblechschere 250 mm, 252436, Toolstream Silverline, Luftfahrt-Blechschere Rechtsschneidend, 5024763122699 |
| | |
| |