Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer WC-Befestigung WB 5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-18652
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     018652
EAN/GTIN:
     4006209186527
Suchbegriffe:
Bidet-Befestigung
WC-Befestigungen
Befestigung Waschtisch
Sanitärbefestigung
18652 Komplett-Befestigungssatz für die einfache und schnelle Montage von Stand-WCs und Bidets. Bestehend aus zwei Spreizdübel SX 10, zwei Schrauben mit angeprägter Scheibe gvz, zwei Nylonwinkel, zwei Kreuzschlitzschrauben 5x45 A2 - nicht rostender Stahl, Bundhülsen und zwei Abdeckkappen verchromt. Der Spreizdübel SX ist für die Vormontage geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Anwendung:
Bidet | WC
Baustoff:
Vollbaustoff | Beton | Lochbaustoff
Befestigung in:
Boden
Montageart:
Vorsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: Waschtischbefestigung, fischer sanitärbefestigung, befestigung waschtisch, 18652, fischer Deutschland, fischer WC-Befestigung WB 5N, 4006209186527, 018652
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 4,54*
€ 5,58*
2 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 6,52*
1
€ 5,90*
ab € 4,5106*
€ 6,8606*
3 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,7044*
€ 6,9244*
Lager 6QTZH
505
50
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 367,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.