Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASL Wechselgarnitur 8,5mm RundRosette ohne SR. Knopf 0802, max. 45°. TS 39-58mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-121246015218120
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1246 01521 8120
EAN/GTIN:
     4015354849591
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
121246015218120 ASL Wechselgarnitur 8,5mm, Rundros. ohne SR. Knopf 0802, max. 45°. TS 39-58mm, Alu+Farbe schwarz (9005)
Weitere Suchbegriffe: Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, fsb wechselgarnitur alu, schmalrahmen wechselgarnitur, wechselgarnitur fsb, 121246015218120, FSB, ASL Wechselgarnitur 8, 5mm RundRosette ohne SR. Knopf 0802, max. 45°. TS 39-58mm, 4015354849591, 0 12 1246 01521 8120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 85,11*
€ 101,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 83,35*
€ 99,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 79,33*
€ 94,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 78,32*
€ 93,20
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 65,54*
€ 77,99
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.