Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASL Wechselgarnitur 8,5mm li RundRosette ohne SR. Knopf 0802, max. 45°. TS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-121230016218120
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1230 01621 8120
EAN/GTIN:
     4015354851211
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
121230016218120 ASL Wechselgarnitur 8,5mm li, Rundros. ohne SR. Knopf 0802, max. 45°. TS 39-58mm, Alu+Farbe schwarz (9005)
Weitere Suchbegriffe: Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, fsb wechselgarnitur alu, schmalrahmen wechselgarnitur, wechselgarnitur fsb, 121230016218120, FSB, ASL Wechselgarnitur 8, 5mm li RundRosette ohne SR. Knopf 0802, max. 45°. TS 39-58mm, 4015354851211, 0 12 1230 01621 8120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,33*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 86,78*
€ 103,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 85,93*
€ 102,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 81,27*
€ 96,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 80,24*
€ 95,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 67,33*
€ 80,12
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.