Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipper Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flipper Plus
Flipper Plus
Flipper Plus
Flipper Plus
Flipper Plus
Flipper Plus
Flipper Plus
Flipper Plus
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1571258
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1571258
EAN/GTIN:
     4007081083546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietmutternzange
Blindnietmutterzange
Blindnietzange
Handnietzange
Kombizange Flipper Plus


Nahezu werkzeugloser Wechsel von Blindniet zu Blindnietmuttern-Setzgerät Arbeitsbereich Blindniet


Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl Arbeitsbereich Blindnietmutter


Setzt Blindnietmuttern von M4 bis M6 Aluminium sowie von M4 bis M5 Stahl. Technische Daten


Gerätegewicht: 750 g


Gewicht incl. Verpackung: 1,914 kg


Gesamtlänge: 217 mm


Gesamthub: 16,2 mm


Einzelhub: 1,8 mm Ausrüstung


Mundstücke:12/20,12/24,12/29,12/M4,12/M5 und 12/M6


Umrüstsatz Gewindedorn: M4, M5 und M6


1 Montageschlüssel, 1 Innensechskantschlüssel


1 Futterbacken-Einsetzhilfe


Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Gemeinsame Vorteile


- Neue Ratschen-Funktion


- Beim Schließen der menschlichen Hand erhöht sich die Kraft. Diese Erkenntnis wird durch eine


  spezielle Hebelanordnung zum Setzen von Blindnieten und Blindnietmuttern sinnvoll genutzt: ergonomisches Design


- Die erforderliche Handkraft wird – beim mehrmaligen Betätigen – um ca. 40 Prozent reduziert


- Betätigungshebel mit Öffnungsfeder für optimale Einhandbetätigung Vorteile beim Setzen von Blindnieten


- Greifmechanismus mit Federrückstellung für sicheren und selbsttätigen Dornauswurf


- Nietdorn-Auffangbehälter am Zangengehäuse aufsteckbar und einfach zu entleeren


- Großer Geräte-Hub: vorteilhaft bei überlangen Blindnieten Vorteile beim Setzen von Blindnietmuttern


- Großer Hub von 16,2 Millimetern für einfaches Setzen von Blindnietmuttern, auch in geringen Fügegutstärken


  sowie zum Setzen von PolyGrip-Blindnietmuttern


- Vereinfachte Einstellung zum Setzen von Blindnietmuttern
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
Flipper Plus
GTIN:
4007081083546
Herstellerartikelnummer:
1571258
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1571258
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
Flipper Plus
Artikelbezeichnung:
Flipper Plus
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Kombizange Flipper Plus Nahezu werkzeugloser Wechsel von Blindniet zu Blindnietmuttern-Setzgerät Arbeitsbereich Blindniet Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl Arbeitsbereich Blindnietmutter Setzt Blindnietmuttern von M4 bis M6 Aluminium sowie von M4 bis M5 Stahl. Technische Daten Gerätegewicht: 750 g Gewicht incl. Verpackung: 1,914 kg Gesamtlänge: 217 mm Gesamthub: 16,2 mm Einzelhub: 1,8 mm Ausrüstung Mundstücke:12/20,12/24,12/29,12/M4,12/M5 und 12/M6 Umrüstsatz Gewindedorn: M4, M5 und M6 1 Montageschlüssel, 1 Innensechskantschlüssel 1 Futterbacken-Einsetzhilfe Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Gemeinsame Vorteile - Neue Ratschen-Funktion - Beim Schließen der menschlichen Hand erhöht sich die Kraft. Diese Erkenntnis wird durch eine   spezielle Hebelanordnung zum Setzen von Blindnieten und Blindnietmuttern sinnvoll genutzt: ergonomisches Design - Die erforderliche Handkraft wird – beim mehrmaligen Betätigen – um ca. 40 Prozent reduziert - Betätigungshebel mit Öffnungsfeder für optimale Einhandbetätigung Vorteile beim Setzen von Blindnieten - Greifmechanismus mit Federrückstellung für sicheren und selbsttätigen Dornauswurf - Nietdorn-Auffangbehälter am Zangengehäuse aufsteckbar und einfach zu entleeren - Großer Geräte-Hub: vorteilhaft bei überlangen Blindnieten Vorteile beim Setzen von Blindnietmuttern - Großer Hub von 16,2 Millimetern für einfaches Setzen von Blindnietmuttern, auch in geringen Fügegutstärken   sowie zum Setzen von PolyGrip-Blindnietmuttern - Vereinfachte Einstellung zum Setzen von Blindnietmuttern
Herstellerproduktfamilie:
74450054002100
Herstellerproduktbeschreibung:
Kombizange Flipper Plus Nahezu werkzeugloser Wechsel von Blindniet zu Blindnietmuttern-Setzgerät Arbeitsbereich Blindniet Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl Arbeitsbereich Blindnietmutter Setzt Blindnietmuttern von M4 bis M6 Aluminium sowie von M4 bis M5 Stahl. Technische Daten Gerätegewicht: 750 g Gewicht incl. Verpackung: 1,914 kg Gesamtlänge: 217 mm Gesamthub: 16,2 mm Einzelhub: 1,8 mm Ausrüstung Mundstücke:12/20,12/24,12/29,12/M4,12/M5 und 12/M6 Umrüstsatz Gewindedorn: M4, M5 und M6 1 Montageschlüssel, 1 Innensechskantschlüssel 1 Futterbacken-Einsetzhilfe Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Gemeinsame Vorteile - Neue Ratschen-Funktion - Beim Schließen der menschlichen Hand erhöht sich die Kraft. Diese Erkenntnis wird durch eine   spezielle Hebelanordnung zum Setzen von Blindnieten und Blindnietmuttern sinnvoll genutzt: ergonomisches Design - Die erforderliche Handkraft wird – beim mehrmaligen Betätigen – um ca. 40 Prozent reduziert - Betätigungshebel mit Öffnungsfeder für optimale Einhandbetätigung Vorteile beim Setzen von Blindnieten - Greifmechanismus mit Federrückstellung für sicheren und selbsttätigen Dornauswurf - Nietdorn-Auffangbehälter am Zangengehäuse aufsteckbar und einfach zu entleeren - Großer Geräte-Hub: vorteilhaft bei überlangen Blindnieten Vorteile beim Setzen von Blindnietmuttern - Großer Hub von 16,2 Millimetern für einfaches Setzen von Blindnietmuttern, auch in geringen Fügegutstärken   sowie zum Setzen von PolyGrip-Blindnietmuttern - Vereinfachte Einstellung zum Setzen von Blindnietmuttern
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,90*
ab € 120,46*
€ 147,68*
€ 4,90*
ab € 121,27*
€ 149,48*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 123,88*
€ 152,02*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 121,84*
€ 154,21*
Lager 6GQDQ
unbekannt
€ 5,95*
ab € 124,82*
€ 160,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434071
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.