Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Werkstattpresse mit Abkantvorrichtung PREMIUM WPMAV 150 (D=1520), inkl. Oberwerkzeug und 5-fach Matrize (40,10,20,30,65mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulische Werkstattpresse mit Abkantvorrichtung
Hydraulische Werkstattpresse mit Abkantvorrichtung
Artikel-Nr.:
     6ER3V-81873
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     81873
EAN/GTIN:
     9004853818738
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse elmag
werkstattpresse
    Weitere Informationen:
    Presskraft:
    1520 kN
    Kolbenhub:
    300 mm
    Netzanschluss:
    400/50 V/Hz
    Motorleistung:
    11 kW
    Anschluss:
    5-polig
    Arbeitsbreite:
    1520 mm
    Gewicht:
    3100 kg
    Ursprungsland:
    TR
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 26.770,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.