Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Sägeblatt Evolution PRO HM 355x2,2x25,4 mm, 90 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Sägeblatt Evolution PRO HM
ELMAG Sägeblatt Evolution PRO HM
Artikel-Nr.:
     6ER3V-78329
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78329
EAN/GTIN:
     9004853783296
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 355x25,4
kreissägeblatt
  • Dünnwand geräuschreduziert
  • Industriequalität long life
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
355 mm
Breite:
2.2 mm
Bohrung:
25.4 mm
Anzahl Zähne:
90
Eignung:
INOX/NIRO/Edelstahl bis 3 mm und Stahl
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
Präzisionsschliff:
Rasiermesserscharfe, geometrisch perfekt geschliffene Sägebl
Vorteile der ELMAG Klingen aus Japan-Stahl::
Japanische Sägeblätter sind bei Profis und Heimwerkern auf d
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 355mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 254,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.