Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbares Solarpanel SOLAR 100 DUO - monokristallin 18VDC, 2x100Wp für tragbare Powerstations


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbares Solarpanel SOLAR 100 DUO - monokristallin
Faltbares Solarpanel SOLAR 100 DUO - monokristallin
Artikel-Nr.:
     6ER3V-52952
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     52952
EAN/GTIN:
     9004853529528
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
  • Faltbares Solarpanel
  • Kompakt transportierbar
  • Integrierte Stützfüße für Bodenaufstellung im optimalen Winkel
  • Befestigungsösen sowie Befestigungsschlaufen für horizontale und vertikale Montage, z.B. an Fahrzeugen (Wohnmobil), oder Geländer und sonstigen Konstruktionen
  • Zwei Leistungsgrößen für maximale Flexiblität
  • Je zwei Panele kombinierbar für höhere Ladeleistung
  • Monokristallin
Weitere Informationen:
Leistung:
200 W
Abmessungen (zusammengeklappt):
je Panel 415x370x35 mm
Stellfläche (ausgeklappt):
je Panel 1670x415x440 mm
Kabellänge:
5 m
Gewicht:
7 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 342,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.