Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Schweißinverter M3S 3540T 4XL / ECO-SET "Multi Line", MIG/MAG, MMA, WIG, fahrbar, bestehend aus: 1 Stk. Schweißinv. M3S 3540T 4XL Art.-Nr.: 15233 1 Stk. Schlau...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktions-Schweißinverter M3S 3540T 4XL / ECO-SET
Multifunktions-Schweißinverter M3S 3540T 4XL / ECO-SET
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-15234
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     15234
EAN/GTIN:
     9004853152344
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
  • Mobiler Multifunktions-Schweißinverter
  • 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC)
  • Synergic-Betrieb im MIG/MAG Verfahren für Stahl-, Edelstahl-, Alu- und CuSi-Werkstoffe oder Manuell-Betrieb
  • 350 Ampere max. Schweißstrom
  • 40% Einschaltdauer @ 350A, stufenlos regelbar 50-350A
  • Three-Phase 3~400V, konform mit ÖKO-Desgin Richtlinie da Energieeffizienz > 80%
  • 4-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zu Anpressrollen aus ALU-Druckguss
  • XL Gehäusegröße für Schweißdrahtrollen-Ø & Gewicht: max. Ø 300 mm/ max. 15 kg
  • Inkl. 2-Takt-, 4-Takt-, Sonder-4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion
  • Im MIG/MAG Modus: Induktanz, unter FN Gasvor-(PrG) & Gasnach-Strömzeit (PoG), Soft-Start (SFt), BurnBack/Drahtrückbrand (bub), Up/Down Fernregelung (u-d), im Sonder-4-Takt-Modus auch noch Startstrom (SCP) und Endkraterstrom (ECP) sowie im MMA Modus: Hot-Start (Hot) & Arc-Force (Arcf) einstellbar
  • JOB Funktion: 10 Schweißprogramme speicherbar
  • Original ELMAG-Schlauchpaket MBC 36/4m
  • Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht-Schweißen möglich
Weitere Informationen:
Materialstärke:
1,0 - 14 mm
Stahldraht-Durchmesser:
0,8 - 1,6 mm
Edelstahldraht-Durchmesser:
0,9 - 1,6 mm
Aluminiumdraht-Durchmesser:
1,0 - 1,6 mm
Schweißstrom-Einstellbereich:
MIG/MAG 50 - 350 MMA & WIG 10 - 350
100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom:
221 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
40 / 350 / % / A
Netzanschluss / Phasen:
400 / 3 / V / ~
Netzabsicherung träge:
32 AT
Wirkungsgrad / Effizienz:
80 %
Leistungsaufnahme im Leerlauf:
25 W
Breite:
390 mm
Tiefe:
955 mm
Höhe:
740 mm
Vorschubantrieb:
4 Rollen
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Umfangreiche Serienausstattung:
- Schlauchpaket MBC 36/4m<br/>- Massekabel 3m<br/>- Elektrod
Optional erhältlich::
- STAHL-SET-Mischgas (Schweißdraht G3Si 1 1,0 oder 1,2 mm/15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.999,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.