Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroden-Schweißinverter SD 4060T CEL "Multi Line" inkl. 3m Massekabel 50mm² & 4m E-Halterkabel 50mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroden-Schweißinverter SD 4060T CEL
Elektroden-Schweißinverter SD 4060T CEL
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-15030
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     15030
EAN/GTIN:
     9004853150302
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
  • Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien
    bzw. Offshore, Landwirtschaft, Metallbau bis hin zu Pipelinebau
  • Digitale Anzeige für Schweißstrom (A), Schweißspannung (V) und Sonderfunktionen
  • Energiesparend dank thermisch gesteuertem Lüfter
  • Der hohe Wirkungsgrad erfüllt die strengen EU-Normen für die umweltgerechte Bauweise von Schweißgeräten
  • HOT START+ (regelbar 0-10%): Zündstromerhöhung sorgt für bessere Lichtbogenzündung
  • ARC FORCE+ (regelbar 0-10%): Schweißstromerhöhung bei zu enger Annäherung an das Werkstück um
    ein Festkleben der Stabelektrode zu verhindern sowie gleichmäßigeres Schweißen und tieferen Einbrand zu erzielen
  • ANTI STICK: Automatische Schweißstromreduzierung bei Festkleben der Elektrode um ein Ausglühen zu verhindern und diese leichter lösen zu können
  • VRD (Voltage Reduction Device): Wählbares Sicherheitssystem um die Ausgangsspannung im Leerlauf zu verringern damit das Risiko eines Stromschlags reduziert wird
  • LIFT-WIG: Verbesserte Zündeigenschaft beim WIG-Schweißen, Werkstück mit Wolfram-Elektrode
    berühren, 1-3mm hoch ziehen dann erfolgt die Zündung und der Schweißvorgang wird mit eingestellten Schweißstrom fortgesetzt
  • GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich
  • EXTENSION: Verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (5 x 2,5 mm²)
Weitere Informationen:
Schweißelektroden-Durchmesser:
MMA 1,6-6,0mm / WIG 1,0-4,0 mm
Schweißstrom-Einstellbereich:
MMA/WIG: 20-400 A
100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom:
MMA/WIG: 100 / 325 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
MMA/WIG: 60 / 400 % / A
Leerlaufspannung:
MMA/WIG 55 / 12 V
Netzanschluss / Phasen:
400 / 3 V / ~
Netzstromtoleranz:
MMA/WIG +10 / -10 %
Netzabsicherung träge:
32 AT
Schutzart (IP):
23
Wirkungsgrad / Effizienz:
80 %
Leistungsaufnahme im Leerlauf:
28,4 W
Aufnahmeleistung l1 max. / l1 eff.:
MMA 35 / 27 A WIG 27 / 21
Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
13 / 50 Ø / mm²
Anschlussstecker:
CEE 32 A
Breite:
580 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
485 mm
Gewicht:
23.2 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
MMA/E-Hand-Schweißinverter:
Tragbare MMA/E-Hand-Schweißinverter mit moderner IGBT-Bauwei
Serienausstattung:
- 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 50mm² / Stecker-Ø 13 mm,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.199,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.