Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-883190 Herst.-Nr.: 810VDE-30 EAN/GTIN: 4000896174355 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Oberfläche: Spitze brüniert, schutzisoliert
- Schlüsselweite: 0.5 x 3
- Gesamtlänge: 180 mm
- Länge l1: 100 mm
- Abtrieb: Schlitz Profil
- Schutzisolierung bis 1000V
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 3,0x100, schlitz vde schraubendreher, vde-schraubendreher (schlitz) hazet, 810VDE30 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,44* | € 6,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,40* | € 6,27* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,47* | € 6,38* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,71* | € 6,80* | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,07* | € 7,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|