Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-856793 Herst.-Nr.: 5711074601752 EAN/GTIN: 5711074601752 |
| |
|
|  |  |
 | Fleecejacke 17103-316 Ausführung: • Schmutz- und staubabweisendes Fleecematerial • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit • Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste • Brust-, Innen- und Vordertaschen mit Reißverschluss • Mit Gummizug an den Ärmeln und dem Saum • Daumenlöcher am Handgelenk Material: • 94 % Polyester, 6 % Elasthan, ca. 260 g/m² Größen: • XS–2XL • 3XL–4XL, ÜGZ 30 % Weitere Informationen:  |  | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | Mascot International GmbH | Adresse/Postanschrift: | Neustadt 10, D-24939 Flensburg | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | info@mascot.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herren pullover |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 46,74* | € 60,44* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 46,87* | € 60,47* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 45,93* | € 60,88* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 48,52* | € 62,37* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 45,67* | € 64,10* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|