Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workwear-T Women Größe XL, royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Workwear-T Women Größe XL, royalblau
Workwear-T Women Größe XL, royalblau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-852377
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     4053901104311
EAN/GTIN:
     4053901104311
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau
Damen-T-Shirt Workwear-T Women JN802

Ausführung:
• Necktape
• Doppelt gearbeitete Nähte
• Leicht tailliert
• Tiefe geschnittener Rundhalsausschnitt
• Single-Jersey
Material:
• 100 % Baumwolle, ca. 180 g/m²
Größen:
• S–2XL

Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 12,06*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,14*
€ 13,38*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 120,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.