Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenkasack 1617 400, Größe 42, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenkasack 1617 400, Größe 42, weiß
Damenkasack 1617 400, Größe 42, weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-851309
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     4010365758061
EAN/GTIN:
     4010365758061
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
bp kasack weiß
Damenkasack 1617

Ausführung:
• Schlichter, geradliniger Schnitt
• Halbe Ärmel
• V-Ausschnitt
• Druckknopfleiste
• Brusttasche und zwei Seitentaschen
• Pflegeleicht
• Länge: 75 cm
Zulassung/Norm:
• DIN EN ISO 15797
Material:
• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 215 g/m²
Größen:
• 32–58

Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
€ 4,90*
ab € 13,97*
€ 20,11*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 14,12*
€ 20,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,12*
€ 20,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,89*
€ 23,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 17,02*
€ 23,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.