Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Artikel-Nr.:
     6C8MS-849057
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.987-887.0
EAN/GTIN:
     4054278275864
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

Mit seinem 100-l-Behältervolumen und seiner autonomen Fasspumpe eignet sich dieser Industriesauger zum Aufsaugen, Trennen und Rückführen von Flüssigkeiten mit Feststoffen wie Metallspänen.
Produkteigenschaften:
• Kompakter Industriesauger mit Kippfahrgestell
• Geeignet zum Aufsaugen großer Flüssigkeitsmengen und weitestgehend staubfreier Feststoffe wie Späne
• Feststoffe lassen sich dank optionalem Spänekorb problemlos von den Flüssigkeiten trennen
• Edelstahlausführung auch zum Aufsaugen korrosiver Medien
• Integrierte Abdeckung der Abluft zur Vermeidung von Verschmutzungen im Motorbereich
• Um 360° drehbarer Schlauchanschluss am Saugkopf
• Schnelles, bequemes Entleeren des Behälters durch Kippfahrgestell
• Füllstandanzeige am Entleerschlauch
• Autonome Fasspumpe zur Rückführung der aufgesaugten Flüssigkeiten auf ein hohes Entleerungsniveau
• Öllfeste Rollen und Netzkabel für hohe Lebensdauer im harten industriellen Einsatz
• Stapleraufnahme möglich

Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
2,4 kW
Spannung:
230 V
Luftfördermenge:
8880 (2 x 4440) l/min
Unterdruck:
235 mbar
Filterfläche:
0,45 cm²
Behältervolumen:
100 l
Einlass-Ø:
52 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart:
IP X4
Arbeitsgeräusch:
68 dB(A)
Abmessungen L x B x H:
740 x 620 x 1180 mm
Gewicht:
68 kg
WGNr.:
E046
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.213,13*
€ 4.524,05*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.305,82*
€ 4.603,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.326,95*
€ 4.646,36*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.484,72*
€ 4.900,54*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.252,02*
€ 5.582,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.582,04*
€ 6.642,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.509,41*
€ 6.556,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.337,96*
€ 6.352,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.271,02*
€ 6.272,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.252,02*
€ 6.249,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.