Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel Anderson Loop, S3 HI, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schnürstiefel Anderson Loop, S3 HI, Größe 46
Schnürstiefel Anderson Loop, S3 HI, Größe 46
Artikel-Nr.:
     6C8MS-843061
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     66081/46
EAN/GTIN:
     4030839242254
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Dachdecker-Sicherheitsstiefel »Anderson Loop« S3 SRC HRO HI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO HI
Ausführung:
•G eschlossene, gepolsterte Lasche
•PU-Spitzenschutz
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Sohle: Gummi/PU-Sohle Sky
Material: Rindleder, Lederfutter, hitzebeständige Senkel und Nähte aus Nomex®
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
46
Herstellerartikelnummer:
66081/46
Herstellername:
ELTEN GmbH
Markenname:
Elten
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
8
€ 5,90*
ab € 58,42*
€ 72,65*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,56*
€ 72,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,55*
€ 72,77*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 59,08*
€ 73,06*
20 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,32*
€ 73,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,06*
€ 86,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,37*
€ 82,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,60*
€ 76,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,63*
€ 75,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,08*
€ 70,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-46
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-46
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,57*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-46
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-46
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-46
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.