Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschl TRIX ROTSTRAHL13x3,3mm, 1/2", 40m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wasserschl TRIX ROTSTRAHL13x3,3mm, 1/2", 40m
Wasserschl TRIX ROTSTRAHL13x3,3mm, 1/2", 40m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-793518
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     4045998018626
EAN/GTIN:
     4045998018626
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

• Niedriger Durchflusswiderstand
• Hochflexibel, robust
• LABS-, trennmittel- und fettfrei
• Ozon-, witterungs-, UV-beständig
• Zur Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren
• Einsatzbereiche: Gewerbe, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau
• Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
• Einlage: synthetische Garne
• Decke: EPDM, ab DN 28 stoffgemustert
• Temperaturbereich von –40 °C bis +100 °C
• Farbe: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund

Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, universalschlauch, 4045998018626, Schlauch
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
920
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,69125*
€ 4,55125*
4 Tage
1680
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 4,74*
14 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,855*
€ 4,755*
Lager 6C8MS
920
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,73875*
€ 4,79975*
2 Tage
2240
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 4,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 4,79975*
€ 5,7117
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,56975*
€ 5,438
pro Meter
ab 80 Meter
€ 4,5215*
€ 5,38059
pro Meter
ab 160 Meter
€ 4,4735*
€ 5,32347
pro Meter
ab 240 Meter
€ 4,426*
€ 5,26694
pro Meter
ab 320 Meter
€ 4,38875*
€ 5,22261
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,73875*
€ 4,44911
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 191,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK101
ab € 2,26*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26,2051
ab € 1,09*
Zubehör
Bevo
0423341
ab € 0,91*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 27,21*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0101
ab € 1,67*
Zubehör
Bevo
0420012
ab € 1,32*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.