Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet® Antirutschmatte schwarz 5000x250x8mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SpanSet® Antirutschmatte schwarz 5000x250x8mm
SpanSet® Antirutschmatte schwarz 5000x250x8mm
SpanSet® Antirutschmatte schwarz 5000x250x8mm
SpanSet® Antirutschmatte schwarz 5000x250x8mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-793452
Hersteller:
     Span-Set-secutex GmbH
Herst.-Nr.:
     D053220
EAN/GTIN:
     4020749903321
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Antirutschmatte

• Universell einsetzbar
• Granulatfaser
• Qualitativ sehr hochwertig, entspricht der VDI 2700 ff.
• Individuelle Formate möglich
• Reibwert von µ 0,6 für die gängigen Materialpaarungen
• Beutel = 4 Abschnitte à 200 x 200 x 8 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenware
Länge:
5000 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
8 mm
Gewicht ca.:
8,2 kg
Herstellerartikelnummer:
D053220
Herstellername:
Span-Set GmbH&Co. KG
Markenname:
SpanSet
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Span-Set-secutex GmbH
Adresse/Postanschrift:
Jülicher-Str. 49-51, D-52531 Übach- Palenberg
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, 4020749903321, Granulatmatte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
€ 6,90*
ab € 27,47*
€ 36,40*
€ 4,90*
ab € 27,38*
€ 37,74*
1 Tag
62
€ 7,90*
ab € 28,63*
€ 37,82*
€ 4,80*
ab € 29,18*
€ 38,55*
Lager 6C8MS
61
Frei Haus
ab € 27,67*
€ 41,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,67*
€ 49,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,48*
€ 45,79
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 36,87*
€ 43,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,32*
€ 42,03
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 34,80*
€ 41,41
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 34,72*
€ 41,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,81*
€ 40,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,46*
€ 38,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,67*
€ 32,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 5,534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.