|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p945991 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4020749903321 |
| |
|
|  |  |
 | Antirutschmatte • Universell einsetzbar • Granulatfaser • Qualitativ sehr hochwertig, entspricht der VDI 2700 ff. • Individuelle Formate möglich • Reibwert von µ 0,6 für die gängigen Materialpaarungen • Beutel = 4 Abschnitte à 200 x 200 x 8 mm Weitere Informationen:  |  | Breite: | 250 mm | Stärke: | 8 | Länge: | 5000 mm | Gewicht: | 8,2 kg | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Hersteller: | SpanSet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 27,47* | € 36,40* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 27,38* | € 37,74* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 28,63* | € 37,82* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 29,18* | € 38,55* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 30,53* | € 40,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 5,476* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|