| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-791465 Herst.-Nr.: 4034216150552 EAN/GTIN: 4034216150552 |
| |
|
| | |
| »Black Cat Panther« Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage • Nur 4,5 mm stark • Universell einsetzbar für PKW, Transporter, LKW, Bahn-, Luft- und Seefracht • Gesundheitsfördernde Arbeitsplatzvorlegematte als rutschhemmender Bodenbelag • Als Arbeitsplatzauflage für Industrie und Handwerk • Erfüllt 100%ig die gesetzliche Ladungssicherung (§ 22 StVO I VDI 2700 ff vom Mai 2009) • Mehrfach geprüft und zertifiziert von Prüfinstitut FLog, Fraunhofer IML und DEKRA • Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, keine Feuchtigkeitsaufnahme • Hohe Gleitreibbeiwerte von µ 0,94 bis 1,49 je nach Reibungspartner/Flächenanpressung laut Zertifikat von Prüfinstitut Flog • Extrem langlebig • 100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur minimalem Nachlassen der Gleitreibwerte • Geeignet selbst für Schwertransporte bis 82,5 t/m² • Unverwüstliche Kofferraum-Matte mit Zertifikat, als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar, als sicherste Palettenunterlage/-auflage • Enthält Weichmacheranteile • Einsatz bei Kälte bis –40 °C/Wärme bis +120 °C • Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel • Erfüllt die Kennzeichnungspflicht von Polizei und BAG |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 77,91* | € 102,96* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,43* | € 103,86* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,73* | € 103,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 86,56* | € 114,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 93,49* | € 116,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4.000 Millimeter (ab € 0,01948* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|