Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer LEWIS 22 x 460mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer LEWIS 22 x 460mm FORTIS
Schlangenbohrer LEWIS 22 x 460mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-788317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784745789
EAN/GTIN:
     4317784745789
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 22 mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS

• Legierter Werkzeugstahl
• Selbst einziehende Gewindespitze für punktgenaues Bohren
• Gehärtete Vor- und Hauptschneide
• Hohe Vortriebsleistung durch extra scharfe Schneidenspitze
• 6-kant-Schaft
• Ideal geeignet für Balken, Hartholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter, Sperrholz und Stirnholz

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.

Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Spirallänge:
390 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784745789
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784745789
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
€ 6,90*
ab € 18,57*
€ 25,44*
€ 4,90*
ab € 17,71*
€ 25,45*
8 Tage
51
€ 4,95*
ab € 18,58*
€ 25,55*
3 Tage
51
€ 6,99*
ab € 18,79*
€ 25,84*
Lager 6C8MS
51
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 28,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.