| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-787698 Herst.-Nr.: 595101 EAN/GTIN: 4029713282424 |
| |
|
| | |
| Schweissnahtlehre • Spezialstahl • Feststellschraube • Winkel 60°, 70°, 80° und 90° • Zum Messen der Höhe von Flachschweißnähten und Kehlnahtdicken Weitere Informationen: | | Messbereich: | 20 mm | Ablesung: | 0,1 mm | Markenname: | HELIOS-PREISSER | Herstellername: | HELIOS-PREISSER GmbH | Herstellerartikelnummer: | 595101 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4029713282424, Lehre, Schweissnahtlehre |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,90* | € 18,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,08* | € 19,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,20* | € 19,41* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,52* | € 20,15* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,96* | € 27,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|