Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Haken D13 x160mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraub-Haken D13 x160mm hell verz.
Einschraub-Haken D13 x160mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-786442
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1110150
EAN/GTIN:
     4011338189967
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Einschraub-Haken J

• ½ Stein
• Oberfläche: hell verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Dornstärke:
13 mm
Maß A:
160 mm
Maß B:
60 mm
Ø Holzgewinde:
12 mm
Herstellerartikelnummer:
1110150
Herstellername:
Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG
Markenname:
Pollmann
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 6,95*
ab € 3,21*
€ 4,93*
2 Tage
13
1
€ 8,50*
ab € 4,43*
€ 6,62*
Lager 6C8MS
13
10
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,16*
3 Tage
589
1
€ 6,99*
ab € 5,00*
€ 7,40*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.