Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher XZN M 5x 75mm Hafu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher XZN M 5x 75mm Hafu
Winkelschraubendreher XZN M 5x 75mm Hafu
Artikel-Nr.:
     6C8MS-784916
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     700-050-02
EAN/GTIN:
     4027539122382
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (Vielzahn)
Stiftschlüssel Vielzahn
Vielzahn-Stiftschlüssel
XZN-Stiftschlüssel
XZN®-Winkelschraubendreher

• Vernickelt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• DIN 65253

Weitere Informationen:
Größe:
M 5
Schenkellänge, kurz:
30 mm
Schenkellänge, lang:
75 mm
Markenname:
HaFu
Herstellername:
HaFu Werkzeugfabrik
Herstellerartikelnummer:
700-050-02
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (vielzahn), 4027539122382
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 1,02*
€ 1,54*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 2,93*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,04*
€ 3,06*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,08*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.