Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegsamer Stahlmaßstab 150x13x0,5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biegsamer Stahlmaßstab 150x13x0,5mm HP
Biegsamer Stahlmaßstab 150x13x0,5mm HP
Artikel-Nr.:
     6C8MS-784496
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     460201
EAN/GTIN:
     4029713210311
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmaßstab

• Rostfreier Federbandstahl
• Toleranz nach EG Klasse II
• Teilung ist abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten und Ölen
• Gute Ableseeigenschaft durch matte Oberflächen
• Gerundete Kanten

Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
13 mm
Stärke:
0,5 mm
Teilung Oberkante:
1 mm
Teilung Unterkante:
1 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
460201
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab, kontrollmaßstab, helios preisser maßstab, 150, 4029713210311, biegsam, biegsamer, Biegsamer, Helios, Massstab, Preisser, Stahlmassstab
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,40*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,02*
€ 1,48*
2 Tage
68
1
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,56*
7 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,61*
Lager 6C8MS
68
20
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 49,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.