Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 4 Stufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 4 Stufe
Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 4 Stufe
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782390
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     51033
EAN/GTIN:
     4031405510333
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
günzburger arbeitsplattform 4stufen
Aluminium-Arbeitspodest R13

Stabil verschweißte Rohrkonstruktion
Sicherheitsstufen mit zertifizierter Rutschhemmung R 13, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
Geprüfte Sicherheit
Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
4
Arbeitshöhe bis ca.:
2,8 m
Podesthöhe:
0,8 m
Grundfläche BxT:
0,79x1,14 m
Eigengewicht ca.:
12 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, 30654188, Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 4 Stufe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,95*
€ 480,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,47*
€ 482,88*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,72*
€ 483,11*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,95*
€ 483,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,41*
€ 536,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,11*
€ 574,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,53*
€ 573,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,85*
€ 563,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,29*
€ 548,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,72*
€ 507,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.