Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel,VE1000, 250x400mm, 50my, transp.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel,VE1000, 250x400mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 250x400mm, 50my, transp.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781355
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4053569149457
EAN/GTIN:
     4053569149457
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 50-µ 250x400 mm
Flachbeutel

Schutz vor Staub und Verschmutzung
PE-Qualität: 25 und 50 µm, reißfest.
Lebensmittelrechtlich unbedenklich auf Anfrage erhältlich.
Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.

Breite offene Seite.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Länge:
400 mm
Stärke:
50 µm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, 30415406, PE-Flachbeutel,VE1000, 250x400mm, 50my, transp.
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 49,98*
€ 63,71*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 56,36*
€ 70,71*
6 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 59,13*
€ 74,21*
13 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 58,44*
€ 76,93*
11 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 61,88*
€ 77,44*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 70,71*
€ 84,14
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 69,81*
€ 83,07
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 67,15*
€ 79,91
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 64,33*
€ 76,55
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 61,37*
€ 73,03
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 56,36*
€ 67,07
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.