Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpackpap.,15KG/Ro, 75cm breit, 35g/qm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seidenpackpap.,15KG/Ro, 75cm breit, 35g/qm, weiß
Seidenpackpap.,15KG/Ro, 75cm breit, 35g/qm, weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781327
Herst.-Nr.:
     6540011
EAN/GTIN:
     4053569143219
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packseide

• Geschmeidige Qualität, 50 g/m²
• Farbe: braun
• Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz

Hinweis: Passend für alle gängigen Abroller.

Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Länge:
571 m
Rollen-Ø:
200 mm
Kern-Ø:
50 mm
Gewicht/Rolle:
19 kg
Rollen/Palette:
608 Stück
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Trans-Pak AG Fachgroßhandel für Verpackungsmittel
Adresse/Postanschrift:
In der Au 7, D-35606 Solms
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@transpak.de
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,62*
€ 67,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,01*
€ 72,13*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,82*
€ 74,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,43*
€ 77,74*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,95*
€ 80,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.