Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpackpap.,15KG/Ro, 75cm breit, 35g/qm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seidenpackpap.,15KG/Ro, 75cm breit, 35g/qm, weiß
Seidenpackpap.,15KG/Ro, 75cm breit, 35g/qm, weiß
Artikel-Nr.:
     4012-781327
Herst.-Nr.:
     6540011
EAN/GTIN:
     4053569143219
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packseide

• Geschmeidige Qualität, 50 g/m²
• Farbe: braun
• Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz

Hinweis: Passend für alle gängigen Abroller.

Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Länge:
571 m
Rollen-Ø:
200 mm
Kern-Ø:
50 mm
Gewicht/Rolle:
19 kg
Rollen/Palette:
608 Stück
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Trans-Pak AG Fachgroßhandel für Verpackungsmittel
Adresse/Postanschrift:
In der Au 7, D-35606 Solms
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@transpak.de
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,11*
€ 72,12*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,01*
€ 72,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,43*
€ 77,74*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,95*
€ 80,00*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,74*
€ 82,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.