Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, Elastic-ReifenRR100.B80.160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle, Elastic-ReifenRR100.B80.160
Lenkrolle, Elastic-ReifenRR100.B80.160
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779796
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR100.B80.160
EAN/GTIN:
     4021885078393
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrolle, Lenkrolle, Radkörper: Aluminium

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt
Lauffläche: Elastik-Reifen, schwarz
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
RR100.B80.160
a:
160 mm
c:
50 mm
e:
200 mm
g:
138 x 110 mm
h:
105 x 75/80 mm
k:
11 mm
f:
350 kg
Herstellerartikelnummer:
RR100.B80.160
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 68,98*
€ 86,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,44*
€ 86,90*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 69,64*
€ 87,81*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 65,94*
€ 88,31*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 73,58*
€ 96,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.