| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-779065 Herst.-Nr.: 105900058 EAN/GTIN: 4250366516196 |
| |
|
| | |
| Fahrrad-Anlehnparker, verzinkt und farbbeschichtet
Standsicherheit und Diebstahlschutz Für jede Fahrradgröße und jeden Fahrradtyp. Aus stabilem Stahlrohr Ø 48 mm, mit oder ohne Querholm. Wahlweise zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufdübeln. Ausführung Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung zusätzlich mit individueller Farbbeschichtung (bitte bei Bestellung RAL-Farbton angeben). Abb. zeigt Ausführung zum Aufdübeln. Weitere Informationen: | | Modell: | 9100 | Ausführung: | ohne Querholm, zum Aufdübeln | Durchmesser Ø: | 48 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,45* | € 184,99* | | | | Lager 6C8MS | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,86* | € 185,05* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,02* | € 200,53* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,92* | € 208,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|