| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-778129 Herst.-Nr.: 1520-31 EAN/GTIN: 4053569159302 |
| |
|
| | |
| Stapelbehälter (niedrige Bauhöhe) mit Vollwand Für den flexiblen Transport von Gütern Robuste Stahlblech-Konstruktion Mit patentrechtlich geschützten W-Pfosten mit angekanteter Stütze für einen optimalen Stand, stabilem rohrähnlichem Wandumschlag oben und Rundsicken im Wand- und Bodenbereich. Kranbar. Sicher öl- und wasserdicht verschweißt auf Anfrage lieferbar. Genopptes Labelfeld für Frachtaufkleber Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben. Weitere Informationen: | | Abmessung L1xB1: | 800x500 mm | Stapelhöhe H1: | 300 mm | Füllhöhe H2: | 200 mm | Einfahrmaß L2xB2: | 660x360 mm | Maß über Taschen L3xB3: | 835x535 mm | Nutzlast: | 2 t | Auflast: | 10 t | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30412924 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 125,58* | € 148,66* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,68* | € 148,67* | | | | Lager 6C8MS | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,80* | € 149,97* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,06* | € 154,59* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,83* | € 169,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|