| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-778053 Herst.-Nr.: 1751-4.0 EAN/GTIN: 4053569159616 |
| |
|
| | |
| Gitterbehälter, lackiert
Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen Wände aus Schweißgitter Kranbar Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Klappe | Abmessung L1xB1: | 1200x1000 mm | Stapelhöhe H1: | 600 mm | Füllhöhe H2: | 500 mm | Einfahrmaß L2xB2: | 1060x860 mm | Maß über Taschen L3xB3: | 1235x1035 mm | Nutzlast: | 1 t | Auflast: | 4 t | Material (PAI): | Stahlblech | Oberfläche (PAI): | lackiert | Farbe (PAI): | RAL 7005 grau | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,84* | € 258,86* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,22* | € 259,45* | | | | Lager 6C8MS | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,28* | € 259,45* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,39* | € 269,24* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,43* | € 271,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|