Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 60mm 900x600
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777873
Herst.-Nr.:
     902404
EAN/GTIN:
     4014641062330
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinteilungsmaterial (1/4-Teilung) für Schubladen Serie V 1060

2 Ausführungen in gewohnter Qualität
Schubladenschrank mit Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand) und Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte, 40 mm Stärke, längsseitig riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt.

Standard-Lackierung
Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen Fronten RAL 5012 lichtblau.
Weitere aufpreisfreie Farben finden Sie in der Farbvielfalt.

Schrank mit Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte.
Ideal kombinierbar mit Werkbänken.

Thekenklappe und Pendeltür auf Anfrage lieferbar!

Weitere Informationen:
Für Fronthöhe:
60 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,96*
€ 56,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,91*
€ 57,36*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,02*
€ 57,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,90*
€ 62,73*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,54*
€ 64,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.