| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-776337 Herst.-Nr.: GR201 EAN/GTIN: 4260589111160 |
| |
|
| | |
| Sorbents, Qualität First Sichere Aufnahme von Flüssigkeiten Aus Polypropylen, kompatibel mit vielen Chemikalien sowie Öl und Kühlmittel, problemlose Entsorgung. Hohe Aufnahmekapazität Bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes (z. B. 4 kg Bindevlies nehmen bis zu 100 l Öl auf). Einlagige Struktur Schnelle, maximale Flüssigkeitsaufnahme Schwere Variante Heavy Weight (HW). Meterware zur Abdeckung von Flachen beliebiger Größe mit Perforation, mit Querperforationen im Abstand von 50 cm, mit Langsperforation mittig. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rolle | Maße BxL: | 0,80x40 m | Variante: | HW | Aufnahmekapazität: | 180 l | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,32* | € 123,42* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 101,84* | € 124,04* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,13* | € 124,04* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,59* | € 124,67* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,70* | € 128,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|