Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900060859, Universalrollen, einlagig80x40, schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-951253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GR201
EAN/GTIN:
     4260589111160
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900060859, Sorbents Diese Sorbents eignen sich zur Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlmittel und Chemikalien. Einsatzgebiete , Präventiv: unter Maschinen, auf Arbeitsflächen oder bei Instandhaltungsarbeiten , Im Notfall: bei Leckagen oder umgekippten Flüssigkeiten , Aufnahmekapazität: sehr hoch, bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes , Leicht einsetzbar und staubfrei , Geringer Entsorgungsaufwand , Flexibel einsetzbar: alle 50 cm in der Breite perforiert und zusätzlich mittig perforiert , Einlagig, saugstark, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer
Materialstärke:
3,0 mm
Aufnahmekapazität l/VE:
173
Länge:
40 m
Breite:
800 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,32*
€ 123,42*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,84*
€ 124,04*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,13*
€ 124,04*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,59*
€ 124,67*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,70*
€ 128,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.